Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Kaffeeautomat 10T 1000W Glaskanne Abschaltaut. edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Kaffeeautomat 10T 1000W Glaskanne Abschaltaut. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412150011

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129109116

Sonepar Artikelnummer

121230917

Hersteller Artikelnummer

412150011

Hersteller Typ

STELIO AROMA FILTERKAFFEEM. GLAS

Hersteller Artikel Nr.:

412150011

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1250 ml

Warmhalteplatte:

Ja

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.050 kg

Stelio Aroma Filterkaffeemaschine: Vollendetes Aroma: Die ideale Mischung aus Stil, Langlebigkeit und Aroma: Die WMF Filterkaffeemaschine Stelio glänzt mit schlichtem, aber elegantem Design in hochwertigem, mattem Cromargan: Edelstahl Rostfrei 18/10 und einer hochwertigen Glaskanne, die unverfälschten Kaffeegenuss garantiert. Die Maschine ist komfortabel zu bedienen, mit einer außenliegenden Wasserstandsanzeige und einem herausnehmbaren Filtereinsatz. Die Aromakanne aus Glas bietet Platz für bis zu zehn Tassen Kaffee mit unverfälschtem Geschmack. Durch einen automatischen Tropfstopp können Sie noch während des Brühens die erste Tasse eingießen, ohne das wertvoller Kaffee verloren geht. Eine Überlaufsicherung lässt sie sorglos in den Tag starten. Zu den fortschrittlichen Funktionen gesellt sich eine lange Lebensdauer: Das Gehäuse aus hochwertigem Cromargan: Edelstahl 18/10 sorgt für langlebige Leistung und eine elegante, matte Ästhetik.