Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Kaffeeautomat 10T 900W Thermoskanne Abschaltaut. edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Kaffeeautomat 10T 900W Thermoskanne Abschaltaut. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412290011

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 900 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129132848

Sonepar Artikelnummer

121230915

Hersteller Artikelnummer

412290011

Hersteller Typ

BUENO PRO FILTERKAFFEEM. THERMO

Hersteller Artikel Nr.:

412290011

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

900 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Grundfarbe:

Edelstahl

Warmhalteplatte:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.120 kg

Filter-Kaffeemaschine mit Thermokanne und intelligenten Funktionen: Durch ihr schlicht-elegantes Design mit einem hochwertigen, matten Cromargan Gehäuse fügt sich die WMF Bueno Pro Kaffeemaschine Thermo nahtlos in jedes Küchenambiente ein. Dank cleverer Funktionen ist sie komfortabel und einfach zu bedienen: Die externe Wasserstandsanzeige und der Schwenkfilter sorgen dabei für eine mühelose Kaffeezubereitung. Die hochwertige Thermokanne fasst bis zu zehn Tassen Kaffee, bewahrt das volle Aroma und hält heißen Kaffee stundenlang auf optimaler Temperatur für puren Kaffeegenuss. Einfach die Ein-/Ausschalttaste mit Kontrollleuchte drücken und jedes Mal perfekt aufgebrühten Kaffee genießen. Bei der WMF Bueno Pro Kaffeemaschine Thermo verbindet sich elegantes Design mit außergewöhnlicher Langlebigkeit: Das robuste Cromargan Gehäuse mit mattem Oberflächenfinish beeindruckt jedes Mal aufs Neue durch seine edle Ästhetik.