Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Kaffeeautomat 10Tassen 1000W 1.25L Glaskanne Autoabsch. sw

kopierenkopieren
WMF - Kaffeeautomat 10Tassen 1000W 1.25L Glaskanne Autoabsch. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412150071

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129228244

Sonepar Artikelnummer

121369719

Hersteller Artikelnummer

412150071

Hersteller Typ

STELIO FILTERKAFFEEMASCH.GLAS BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

412150071

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

300 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

152 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.679 kg

WMF Stelio Filterkaffeemaschine Tiefschwarz mit Glaskanne, 10 Tassen, 1000 W, Cromargan, Abschaltautomatik – 0412150071 Elegante und attraktive Filterkaffeemaschine mit Glaskanne im cleveren Design. Die WMF Stelio Filterkaffeemaschine vereint Funktionalität, Stil und Qualität in perfekter Harmonie. Mit ihrem schlichten, aber edlen Design aus mattem Cromargan Edelstahl und der hochwertigen Glaskanne bietet sie vollendeten Kaffeegenuss und macht jedes Frühstück zu einem besonderen Moment. Sie ist die ideale Wahl für alle, die Wert auf Ästhetik, Zuverlässigkeit und perfekten Geschmack legen. Lieferumfang: 1x WMF Stelio Filterkaffeemaschine Tiefschwarz mit Glaskanne (10 Tassen, 25 x 23 x 34 cm, 1000 W), Artikelnummer 0412150071. Das elegante Cromargan Gehäuse verleiht der Maschine eine moderne, zeitlose Optik und sorgt für außergewöhnliche Langlebigkeit. Die Glaskanne mit Aromaverschluss fasst bis zu 10 Tassen frisch gebrühten Kaffee und bewahrt dabei das volle Aroma. Eine integrierte Heizplatte mit automatischer Abschaltung hält den Kaffee nach dem Brühvorgang angenehm warm und sorgt für maximale Sicherheit im Alltag. Dank des Tropf-Stopp-Systems lässt sich die erste Tasse schon während des Brühvorgangs einschenken – sauber und sicher, ohne Nachtropfen. Das smarte Design überzeugt durch hohe Benutzerfreundlichkeit: Der Wasserbehälter verfügt über eine externe Wasserstandsanzeige, die das Abmessen erleichtert. Der abnehmbare Filtereinsatz (Größe 1x4) ermöglicht eine bequeme Handhabung und einfache Reinigung. Der integrierte Überlaufschutz verhindert ungewolltes Verschütten und sorgt für eine saubere Arbeitsfläche. Mit einer maximalen Leistung von 1000 Watt bereitet die WMF Stelio Filterkaffeemaschine aromatischen Kaffee in Rekordzeit zu. Das durchdachte Zusammenspiel von Temperatur, Brühzeit und Filterdesign garantiert eine gleichmäßige Extraktion der Kaffeearomen für intensiven, vollmundigen Geschmack. Die Kombination aus hochwertigem Edelstahl, Glas und schwarzen Akzenten macht die Stelio Kaffeemaschine zu einem stilvollen Blickfang in jeder Küche. Sie ist Teil der WMF Stelio Frühstücksserie und harmoniert perfekt mit dem passenden Toaster, Wasserkocher und Eierkocher – für ein einheitliches, elegantes Gesamtbild. Die Stelio Serie steht für langlebige Materialien, durchdachte Funktionalität und die typische WMF Qualität, die man bei jeder Tasse Kaffee schmeckt. Technische Highlights im Überblick: Filterkaffeemaschine für bis zu 10 Tassen, Glaskanne mit Aromaverschluss, 1000 W Leistung, Heizplatte mit Abschaltautomatik, Gehäuse aus mattem Cromargan Edelstahl 18/10, Tropf-Stopp-System und Überlaufschutz, abnehmbarer Filtereinsatz Größe 1x4, externe Wasserstandsanzeige, schnelles Aufheizen, sicheres und sauberes Brühen. Fazit: Die WMF Stelio Filterkaffeemaschine verbindet zeitloses Design mit höchster Funktionalität und zuverlässiger Qualität. Sie steht für langlebigen Kaffeegenuss, einfache Bedienung und stilvolles Auftreten – perfekt für den täglichen Gebrauch und jeden, der den Tag mit einer Tasse frisch gebrühten Kaffees beginnen möchte.