Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Kaffeeautomat 10Tassen Glaskanne Abschaltautom. edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Kaffeeautomat 10Tassen Glaskanne Abschaltautom. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412250011

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Tassenzahl - 10

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129127943

Sonepar Artikelnummer

121369717

Hersteller Artikelnummer

412250011

Hersteller Typ

BUENO FILTERKAFFEEMASCHINE GLASS

Hersteller Artikel Nr.:

412250011

Ausführung:

Kaffeeautomat

Tassenzahl:

10

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

sonstige

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

170 mm

Höhe:

330 mm

Tiefe:

300 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

1.690 kg

WMF Bueno Aroma Kaffeemaschine mit Glaskanne, 10 Tassen, Abschaltautomatik, Tropfstopp, Cromargan – 0412250011 Die stilvolle Filterkaffeemaschine mit cleveren Funktionen. Für den perfekten Start in den Tag: Die WMF Bueno Aroma Kaffeemaschine kombiniert schlicht-elegantes Design mit intelligenter Funktionalität und sorgt so für mühelosen Kaffeegenuss. Mit ihrem hochwertigen, mattierten Cromargan Gehäuse fügt sie sich harmonisch in jedes Küchenambiente ein und überzeugt durch einfache Bedienung, langlebige Qualität und vollen Geschmack – Tasse für Tasse. Lieferumfang: 1x WMF Bueno Aroma Filterkaffeemaschine (25,3 x 20,5 x 32,4 cm), Artikelnummer 0412250011. Die WMF Bueno Aroma Kaffeemaschine wurde für Kaffeeliebhaber entwickelt, die Wert auf Stil und Benutzerfreundlichkeit legen. Das durchdachte Design mit externer Wasserstandsanzeige ermöglicht ein bequemes Ablesen der Wassermenge, während der herausnehmbare Filtereinsatz die Handhabung besonders komfortabel macht. Die hochwertige Glaskanne mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10 Tassen (à 125 ml) bewahrt das volle Aroma und sorgt für unverwechselbaren Kaffeegenuss beim Frühstück oder im Büro. Ein praktischer Tropfstopp und eine integrierte Überlaufsicherung ermöglichen das sichere Unterbrechen des Brühvorgangs, ohne dass Tropfen auf die Warmhalteplatte gelangen. Mit nur einem Knopfdruck startet die Zubereitung: Die Ein-/Ausschalttaste mit Kontrollleuchte sorgt für eine intuitive Bedienung, während die Warmhalteplatte den Kaffee angenehm temperiert hält. Nach einer definierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab – für maximale Sicherheit und Energieeffizienz. Das Gehäuse aus robustem, mattiertem Cromargan verleiht der Maschine nicht nur eine edle Optik, sondern macht sie auch besonders langlebig und pflegeleicht. Die Kombination aus Glas, Edelstahl und dezenten Kunststoffelementen sorgt für einen modernen, zeitlosen Look, der sich in jede Küche einfügt. Neben der funktionalen Stärke überzeugt die WMF Bueno Aroma Kaffeemaschine auch durch ihr harmonisches Designkonzept: Sie ist Teil der beliebten WMF Bueno Frühstücksserie, zu der auch Toaster, Wasserkocher, Kaffeemühle, Eierkocher, Mixer und Zitronenpresse gehören – alle im gleichen hochwertigen Stil für ein perfekt abgestimmtes Gesamtbild. Die Maschine steht für Genuss, Qualität und Alltagstauglichkeit – ideal für alle, die ihren Tag mit frisch gebrühtem Kaffee beginnen möchten. Technische Highlights im Überblick: 10-Tassen-Fassungsvermögen (à 125 ml) in Aromaglaskanne, hochwertiges Cromargan Gehäuse mattiert, externe Wasserstandsanzeige, Tropfstopp und Überlaufsicherung, Start-/Stopptaste mit Kontrollleuchte, Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik, herausnehmbarer Filtereinsatz, modernes Design, einfache Reinigung und langlebige Verarbeitung. Fazit: Die WMF Bueno Aroma Kaffeemaschine vereint klassisches Filterkaffee-Erlebnis mit zeitgemäßer Bedienung und stilvollem Design. Sie steht für unkomplizierte Handhabung, hochwertige Materialien und vollmundigen Geschmack – perfekt für den täglichen Kaffeegenuss und das moderne Frühstücksambiente.