Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Kaffeeautomat 8T 1000W Thermoskanne Abschaltaut. edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Kaffeeautomat 8T 1000W Thermoskanne Abschaltaut. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412160011

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 8

  • Ausführung der Kanne - Isolierkanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129109123

Sonepar Artikelnummer

121230918

Hersteller Artikelnummer

412160011

Hersteller Typ

STELIO AROMA FILTERKAFFEEM. THERMO

Hersteller Artikel Nr.:

412160011

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

8

Ausführung der Kanne:

Isolierkanne

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

240 V

Fassungsvermögen:

1000 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Nachtropfsperre:

Ja

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.460 kg

Filterkaffeemaschine Stelio: Clevere Ausstattung: Acht Tassen Kaffee warm halten - stundenlang und ohne Verlust des Geschmacks und Geruchs von frisch gebrütem Kaffee: Mit der Filterkaffeemaschine Stelio mit Thermokanne. Das clever gestaltete Gerät ist komfortabel und einfach zu bedienen, mit ausgeklügelten Funktionen wie einer externen Wasserstandsanzeige, mühelosem Öffnen mit einer Hand, Tropfstopp, Überlaufschutz und vielem mehr. Mit ihrem schlichten, aber eleganten Design aus hochwertigem, langlebeigen und stilvoll mattem Cromargan: Edelstahl Rostfrei 18/10 fügt sich die WMF Stelio Tropfkaffeemaschine nahtlos in jede Küchenumgebung ein.