Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Kaffeemühle elektr. 110W 180g Scheibenmahlwerk 17St. edst

kopierenkopieren
WMF - Kaffeemühle elektr. 110W 180g Scheibenmahlwerk 17St. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 417070011

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Mahlsystem - Scheibenmahlwerk

  • Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129128032

Sonepar Artikelnummer

121230914

Hersteller Artikelnummer

417070011

Hersteller Typ

STELIO COFFEE KAFFEEMÜHLE EDITION

Hersteller Artikel Nr.:

417070011

Ausführung:

Kaffeemühle

Mahlsystem:

Scheibenmahlwerk

Abnehmbarer Auffangbehälter:

Ja

Grundfarbe:

Silber

Feineinstellung:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.550 kg

Kaffeemühle Stelio Edition: Unvergleichliches Aroma: Filterkaffee oder French Press? Eine Frage des Geschmacks. Keine zwei Meinungen gibt es aber beim Mahlen der Kaffeebohnen. Mit der WMF Kaffeemühle Stelio Edition kommen Sie im Handumdrehen zu aromatischem Kaffeepulver. Das Mahlwerk aus Stahl lässt sich in 17 verschiedenen Stufen einstellen, von grob bis fein. So liefert die Mühle Ergebnisse in der perfekten Konsistenz für die verschiedensten Geschmäcker und Zubereitungsarten, vom traditionellen Filterkaffee bis zum Aufbrühen mit der French Press. Auch die Menge lässt sich beliebig einstellen, von 2 bis 10 Tassen. Ein 180g-Bohnenbehälter mit Deckel, ein herausnehmbares Fach für den Kaffeesatz und intuitiv bedienbare Tasten sorgen für eine einfache Bedienung. Die Stelio Kollektion von WMF vereint seidenmatt schimmernde Oberflächen in edlen Cromargan: Edelstahl Rostfrei 18/10 mit schlichten schwarzen Akzenten. Ob Wasserkocher, Mixer, Eierkocher oder Zitruspresse: Mit ihrer eleganten Optik fügen sich die Geräte aus der Frühstücksserie Stelio nahtlos in jede Küche ein.