Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Milchaufschäumer 500W 3Prog.100-250ml edst

kopierenkopieren
WMF - Milchaufschäumer 500W 3Prog.100-250ml edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 413220011

  • Anschlusswert - 500 W

  • Spannung - 240 V

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129137669

Sonepar Artikelnummer

121230923

Hersteller Artikelnummer

413220011

Hersteller Typ

STELIO MILCHAUFSCHÄUMER

Hersteller Artikel Nr.:

413220011

Anschlusswert:

500 W

Spannung:

240 V

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

0.830 kg

Milchaufschäumer Stelio : Vielseitig und elegant: Milchschaum ist die Krönung eines jeden Cappuccinos oder Frappés. Mit dem WMF Milchaufschäumer Stelio zaubern sie mit drei voreingestellten Programmen selbst Milchschaum in Barista-Qualität: Heißen Milchschaum für Cappuccino oder Latte Macchiato, kalten Schaum für Frappé, Cocktails, Eiskaffee und Desserts oder heiße Milch für Café au lait und unwiderstehlichen heißen Kakao. Vielseitigkeit geht beim Stelio Milchaufschäumer Hand in Hand mit Benutzerfreundlichkeit - beispielsweise durch eine LED-beleuchtete Taste für perfekten Milchschaum auf Knopfdruck, eine automatische Abschaltfunktion, die Antihaftbeschichtung für mühelose Reinigung und optimale Hygiene. Die hochwertige Verarbeitung des Gehäuses aus Cromargan: Edelstahl 18/10 sorgt für langlebige Eleganz in jeder Küche.