Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Raclette 1500W 8Pfännchen antihaft edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Raclette 1500W 8Pfännchen antihaft edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415640011

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Anzahl der Pfännchen - 8

  • Crepes-Bereich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129228978

Sonepar Artikelnummer

121369729

Hersteller Artikelnummer

415640011

Hersteller Typ

LONO SELECTION FOR 8 RACLETTE

Hersteller Artikel Nr.:

415640011

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

1500 W

Anzahl der Pfännchen:

8

Crepes-Bereich:

Nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Beschichtung:

antihaft

Spannung:

220 .. 240 V

Mit Thermostat:

Ja

Spülmaschinengeeignet:

Ja

Breite:

240 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

440 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.600 kg

WMF Lono Selection Raclette für 8, 1.500 W, Cromargan Edelstahl matt, keramikbeschichtete Grillplatte, 8 Pfännchen, 8 Spatel – 0415640011 Mehr Leistung, voller Geschmack – gemeinsam genießen wie nie zuvor. Mit dem WMF Lono Selection Raclette wird das gemeinsame Essen zum echten Highlight. Das leistungsstarke Raclette für bis zu acht Personen kombiniert höchste Funktionalität, stilvolles Design und innovative Technologie – für gleichmäßiges Grillen, perfektes Schmelzen und köstliches Gratinieren. Dank der WMF High-Performance Technologie bietet das Gerät eine um bis zu 15 % bessere Grill- und Gratinierleistung im Vergleich zu herkömmlichen Raclettes und sorgt so für perfekte Ergebnisse – ganz gleich, ob Fleisch, Gemüse oder Käse. Lieferumfang: 1x WMF Lono Selection Raclette Grill mit keramikbeschichteter Grillplatte, 8x Pfännchen mit keramischer Antihaftbeschichtung, 8x Raclette-Spatel, Leistung 1.500 W, Artikelnummer 0415640011. Das WMF Lono Selection Raclette überzeugt durch seine Premium-Verarbeitung und hohe Benutzerfreundlichkeit. Die keramikbeschichtete Grillplatte bietet außergewöhnliche Antihaft-Eigenschaften – so gelingen Fleisch, Fisch, Gemüse oder Crêpes fettarm und ohne Anhaften. Die gleichmäßige Wärmeverteilung ermöglicht perfektes Bräunen und Schmelzen, während die variable Temperatursteuerung maximale Kontrolle über den Garvorgang bietet. Über eine LED-Anzeige ist der Betriebsstatus jederzeit sichtbar: Rot bedeutet Aufheizen, Weiß signalisiert Bereitschaft. Mit 1.500 Watt Heizleistung erreicht das Gerät schnell die gewünschte Temperatur und sorgt für ein konstantes, effizientes Grillerlebnis. Besonders praktisch ist die integrierte Ablage unter der Grillfläche – hier können unbenutzte oder heiße Pfännchen sicher abgestellt werden, was den Tisch aufgeräumt und komfortabel hält. Die acht Pfännchen und Spatel sind spülmaschinengeeignet und damit besonders pflegeleicht. Die keramische Beschichtung sorgt nicht nur für mühelose Reinigung, sondern auch für eine langlebige Nutzung ohne Qualitätsverlust. Ob klassisches Raclette mit geschmolzenem Käse, mediterrane Spezialitäten mit Gemüse und Meeresfrüchten oder süße Kreationen mit Obst – das Lono Selection Raclette eröffnet grenzenlose kulinarische Möglichkeiten. Das Gehäuse aus hochwertigem, mattem Cromargan Edelstahl unterstreicht das edle Erscheinungsbild und passt perfekt auf jeden Esstisch. Sicherheit, Langlebigkeit und Design werden hier vereint. Technische Highlights im Überblick: 1.500 Watt Leistung, WMF High-Performance Technologie für bis zu 15 % bessere Grill- und Gratinierergebnisse, variable Temperaturkontrolle mit LED-Anzeige (rot/weiß), keramikbeschichtete Grillplatte, 8 keramikbeschichtete Pfännchen, 8 spülmaschinengeeignete Raclette-Spatel, integrierte Pfännchenablage, pflegeleichtes Gehäuse aus Cromargan Edelstahl matt. Fazit: Das WMF Lono Selection Raclette für 8 vereint moderne Technologie, elegantes Design und höchste Funktionalität. Perfekt für gesellige Abende, bei denen gemeinsames Kochen und Genießen im Mittelpunkt stehen. Ein echtes Premium-Gerät für kulinarische Genussmomente – leistungsstark, langlebig und stilvoll.