Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Raclette 870W 4Pfännchen antihaft edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Raclette 870W 4Pfännchen antihaft edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415390011

  • Ausführung der Grillplatte - antihaftbeschichtet

  • Anschlusswert - 870 W

  • Anzahl der Pfännchen - 4

  • Crepes-Bereich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129132992

Sonepar Artikelnummer

121369728

Hersteller Artikelnummer

415390011

Hersteller Typ

LONO RACLETTE FOR 4

Hersteller Artikel Nr.:

415390011

Ausführung der Grillplatte:

antihaftbeschichtet

Anschlusswert:

870 W

Anzahl der Pfännchen:

4

Crepes-Bereich:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Beschichtung:

antihaft

Mit Thermostat:

Ja

Spülmaschinengeeignet:

Ja

Breite:

240 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

366 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

2.877 kg

WMF Lono Raclette für 4, 870 W, Cromargan Edelstahl matt, Wende-Grillplatte, 4 Pfännchen, 4 Spatel – 0415390011 Gemeinsam genießen. Das WMF Lono Raclette für 4 bringt kulinarische Vielfalt und gesellige Atmosphäre auf jeden Tisch. Ob herzhaftes Raclette mit geschmolzenem Käse, saftig gegrilltes Fleisch oder süße Crêpes zum Dessert – mit seiner wendbaren Aluminiumgussplatte bietet das kompakte Raclette-Set grenzenlose Möglichkeiten für kreative Genussmomente. Die edle Kombination aus mattem Cromargan Edelstahl und hochwertiger Verarbeitung macht es zu einem echten Highlight für stilvolles gemeinsames Essen. Lieferumfang: 1x WMF Lono Raclette Grill aus Cromargan Edelstahl matt (23 x 25 cm Grillfläche, 870 W, Kabellänge 1,8 m), 1x wendbare Aluminiumgussplatte mit Antihaftbeschichtung, 4x Pfännchen (8,3 x 10 cm), 4x Spatel. Artikelnummer 0415390011. Das WMF Lono Raclette ist ein vielseitiges Tischgerät für bis zu vier Personen – ideal für kleine Haushalte, Familien oder gemütliche Abende mit Freunden. Die hochwertige Alu-Gussplatte bietet zwei Seiten: eine geriffelte Grillfläche für Fleisch, Gemüse und Fisch sowie eine glatte Seite für Crêpes, Spiegeleier oder Pancakes. Die Antihaftbeschichtung verhindert Anbrennen und ermöglicht fettarmes Grillen mit müheloser Reinigung. Die Platte ist abnehmbar und spülmaschinengeeignet. Mit 870 Watt Leistung heizt das Gerät schnell auf und sorgt für gleichmäßige Hitzeverteilung, sodass alle Zutaten perfekt gegart werden. Die variable Temperatursteuerung mit LED-Beleuchtung bietet volle Kontrolle über den Garvorgang – ob sanftes Schmelzen oder kräftiges Grillen, alles gelingt auf Knopfdruck. Besonders praktisch: Eine integrierte Parkebene unter der Grillplatte dient als Ablagefläche für heiße oder unbenutzte Pfännchen. So bleibt der Tisch stets ordentlich und sicher. Die Pfännchen und Spatel sind spülmaschinengeeignet und somit leicht zu reinigen. Das kompakte Design mit 1,8 Meter Kabellänge erlaubt flexible Positionierung auf dem Esstisch – ideal auch für kleinere Räume oder Balkontische. Das Gehäuse aus Cromargan Edelstahl matt ist kratzfest, langlebig und verleiht dem Raclette einen edlen Look, der perfekt zu jeder Tischdekoration passt. Das WMF Lono Raclette steht für gemeinsames Genießen, kreatives Kochen und stilvolles Design in bewährter WMF Qualität. Technische Highlights im Überblick: Leistung 870 W, wendbare Alu-Gussplatte (Grill / Crêpes), Antihaftbeschichtung, stufenlose Temperaturregelung mit LED-Kontrollleuchte, 4 Pfännchen und 4 Spatel im Set, integrierte Parkebene für heiße Pfännchen, spülmaschinengeeignete Teile, Gehäuse aus Cromargan Edelstahl matt, 1,8 m Kabellänge, kompakte Bauweise für flexible Nutzung. Fazit: Das WMF Lono Raclette für 4 vereint Funktionalität, Design und Qualität – perfekt für gesellige Genussmomente. Ob klassisch mit Käse, mediterran mit Gemüse oder süß mit Crêpes – hier wird jedes Essen zu einem Erlebnis. Elegant, kompakt und durchdacht – ein Muss für alle, die Genuss und Gemeinsamkeit lieben.