Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Stabmixer 600W stufenl. Turbo Metallfuß edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Stabmixer 600W stufenl. Turbo Metallfuß edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 416550011

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 600 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129131308

Sonepar Artikelnummer

121230936

Hersteller Artikelnummer

416550011

Hersteller Typ

KULT X STABMIXER EDITION

Hersteller Artikel Nr.:

416550011

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

600 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

240 V

Behälter:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.910 kg

WMF Kult X Stabmixer: stilvolles Mixen: Wenn Leistung, Funktionalität und Eleganz sich ideal ergänzen, hat das einen Namen: Der WMF Kult X Stabmixer mit seinem schlanken und edlen Cromargan Gehäuse verfügt über hochwertige Edelstahlklingen mit WMF 2+2-Messertechnologie, die für hervorragende Ergebnisse sorgt. Die einstellbaren Geschwindigkeitsstufen ermöglichen ein schnelles, gleichmäßiges Mixen, das wirklich jeden Geschmack trifft. Der vielseitige Mixer mit abnehmbarem, spülmaschinengeeignetem Pürierstab und einer Leistung von 600 Watt sorgt so für kraftvolles Mixen und eine perfekte Zubereitung im Handumdrehen. Das elegante Design des WMF Kult X Stabmixers gibt jedem Küchenambiente eine stilvolle Ästhetik.