Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Standmixer Smoothie 2GO 300W 2x0.6L TritanFl. IceCr edst

kopierenkopieren
WMF - Standmixer Smoothie 2GO 300W 2x0.6L TritanFl. IceCr edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 416500011

  • Ausführung - Standmixer

  • Anschlusswert - 300 W

  • Fassungsvermögen - 0.6 l

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129128711

Sonepar Artikelnummer

121371238

Hersteller Artikelnummer

416500011

Hersteller Typ

KIMI SMOOTHIE-TO-GO

Hersteller Artikel Nr.:

416500011

Ausführung:

Standmixer

Anschlusswert:

300 W

Fassungsvermögen:

0.6 l

Grundfarbe:

Edelstahl

Behälter:

Kunststoff

Breite:

150 mm

Höhe:

350 mm

Tiefe:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.270 kg

WMF KÜCHENminis Smoothie-to-go, 300 W, 23.000 U/min, 2 x 0,6 l Tritan-Flaschen, 4-flügliges Edelstahlmesser, Cromargan matt – 0416500011 Kompakt, leistungsstark und stilvoll: Der WMF KÜCHENminis Smoothie-to-go Mixer bringt frischen Genuss direkt in die Hand. Mit seinem eleganten Cromargan Edelstahlgehäuse, zwei praktischen Trinkflaschen und kraftvollem Edelstahlmesser ist er die perfekte Kombination aus Design, Funktionalität und Komfort – für Smoothies, Shakes und Drinks im Handumdrehen, ob zu Hause oder unterwegs. Lieferumfang: 1× Smoothie-to-go Mixer (10,5 × 10,5 × 39 cm, 300 W, 23.000 U/min, Kabellänge 0,8 m), 2× Mix-/Trinkbehälter (0,6 l, H 24,3 cm, Ø 7,5 cm) – Artikelnummer 0416500011. Mit 300 W Leistung und 23.000 U/min sorgt der kompakte Mixer für müheloses Zerkleinern von Obst, Gemüse, Kräutern und sogar Eiswürfeln. Das hochwertige, 4-flüglige Edelstahlmesser mit WMF Perfect Cut Technologie garantiert feinste Ergebnisse und langanhaltende Schärfe. Die beiden Mixbehälter aus Tritan – robust, BPA-frei und geschmacksneutral – werden nach dem Mixen einfach mit dem auslaufsicheren Schraubdeckel verschlossen und sind damit sofort einsatzbereit für unterwegs. Dank WMF Ergonomic Handling gelingt die Bedienung intuitiv und sicher, während die integrierte Sicherheitsabschaltung dafür sorgt, dass der Mixer nur bei korrekt aufgesetztem Behälter arbeitet. Der rutschfeste Boden sorgt jederzeit für stabilen Stand, auch bei voller Leistung. Nach der Benutzung lassen sich alle abnehmbaren Teile bequem in der Spülmaschine reinigen. Technische Highlights im Überblick: 300 W Leistung, 23.000 U/min, 4-flügliges Edelstahlmesser, 2 Tritan-Flaschen à 0,6 l, spülmaschinengeeignet, auslaufsicherer Schraubdeckel, Cromargan Edelstahlgehäuse, Sicherheitsabschaltung, rutschfester Boden. Fazit: Der WMF KÜCHENminis Smoothie-to-go ist die ideale Lösung für gesundheitsbewusste Genießer, die auch unterwegs nicht auf frische Smoothies verzichten möchten. Kompakt, funktional und elegant – für frischen Genuss jederzeit und überall.