Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Tischgrill 2300W antihaft AluGuss stufenl. Edst

kopierenkopieren
WMF - Tischgrill 2300W antihaft AluGuss stufenl. Edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415340011

  • Bauform - Standgerät

  • Ausführung der Grillfläche - Grillplatte beschichtet

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Mit Thermostat - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129131261

Sonepar Artikelnummer

121371175

Hersteller Artikelnummer

415340011

Hersteller Typ

LONO TISCHGRILL FLACH & GERIPPT

Hersteller Artikel Nr.:

415340011

Bauform:

Standgerät

Ausführung der Grillfläche:

Grillplatte beschichtet

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Thermostat:

Ja

Anschlusswert:

2300 W

Ausführung:

Tischgrill

Breite der Grillfläche:

410 mm

Tiefe der Grillfläche:

270 mm

Breite:

495 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

282 mm

Selbstreinigend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166070

Gewicht:

4.125 kg

WMF Lono Tischgrill flach & gerippt, 2.300 W, Cromargan Edelstahl matt, Aluminium-Gussplatte, Antihaftbeschichtung, stufenlose Temperaturregelung – 0415340011 Zwei Grillflächen für köstliche, gesunde Grillerlebnisse. Mit dem WMF Lono Tischgrill wird müheloses, gesundes Grillen zum Genuss – jederzeit und überall. Das elegante, kompakte Design kombiniert höchste Funktionalität mit maximalem Grillvergnügen. Die zwei unterschiedlich strukturierten Grillflächen – eine flache und eine gerippte – ermöglichen eine besonders vielseitige Zubereitung: Während auf der gerippten Fläche Steaks, Würstchen und Grillgemüse das perfekte Branding erhalten, eignet sich die flache Seite ideal für empfindlichere Speisen wie Fisch, Meeresfrüchte, Spiegeleier oder Pfannkuchen. So lassen sich köstliche, fettarme Gerichte ganz nach Geschmack zubereiten – und das direkt am Tisch. Lieferumfang: 1x WMF Lono Tischgrill aus Cromargan Edelstahl matt (49,5 x 28,5 x 7,5 cm, Grillfläche ca. 27 x 41 cm, 2.300 W, Kabellänge 1 m), Artikelnummer 0415340011. Der dekorative Tischgrill überzeugt durch seine hochwertige Verarbeitung und einfache Handhabung. Die massive Aluminium-Gussplatte mit robuster Antihaftbeschichtung sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verhindert das Ankleben von Speisen – ganz ohne Fett oder Öl. Für eine einfache Reinigung lässt sich die Grillplatte ebenso wie die integrierte Auffangschale per Knopfdruck entnehmen und in der Spülmaschine reinigen. Das integrierte Heizelement befindet sich direkt in der Gussplatte, was für eine besonders schnelle Aufheizzeit und konstante Temperaturen sorgt. Mit der stufenlos regulierbaren Temperatureinstellung lässt sich die gewünschte Grillintensität präzise anpassen – von sanftem Anbraten bis hin zu intensiver Grillhitze. Eine LED-Beleuchtung signalisiert den Betriebsstatus und sorgt für eine intuitive Bedienung. Der WMF Lono Tischgrill ist ideal für gesundes, fettarmes Grillen und passt perfekt zu einem modernen Lebensstil. Das elegante Gehäuse aus mattem Cromargan Edelstahl unterstreicht die hochwertige Optik und sorgt für Langlebigkeit, Stabilität und Hitzebeständigkeit. Dank der kompakten Bauweise kann der Grill bequem auf dem Esstisch, Balkon oder in der Küche verwendet werden. Technische Highlights im Überblick: 2.300 W Leistung, Grillfläche 27 x 41 cm (ca. 1.100 cm²), Aluminium-Gussplatte mit integrierter Heizung, flache & gerippte Grillzone, spülmaschinenfeste Platte und Auffangschale, stufenlose Temperaturregelung mit LED-Kontrollleuchte, Gehäuse aus Cromargan Edelstahl matt, rutschfeste Standfüße. Fazit: Der WMF Lono Tischgrill flach & gerippt vereint elegantes Design, starke Leistung und gesunde Zubereitung. Ideal für abwechslungsreiche Gerichte – von saftigen Steaks über zartes Gemüse bis hin zu kreativen vegetarischen Kreationen. Einfach, flexibel, stilvoll – der perfekte Grillgenuss für drinnen und draußen.