Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Toaster 1Schlitz 600W 7St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Toaster 1Schlitz 600W 7St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414100011

  • Ausführung - Langschlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 600 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129116251

Sonepar Artikelnummer

121230930

Hersteller Artikelnummer

414100011

Hersteller Typ

KIMI 1-SCHEIBEN-TOASER

Hersteller Artikel Nr.:

414100011

Ausführung:

Langschlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

600 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Ja

Spannung:

240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.030 kg

WMF KÜCHENminis 1-Scheiben-Toaster: kompakte Leistung: Ein perfekter Tag beginnt mit einem perfekten Toast: Der WMF KÜCHENminis 1-Scheiben-Toaster ist ein echtes Platzwunder. Sein kompaktes Format bietet dabei sogar auch Platz für eine XXL-Scheibe Brot. Köstliche, sättigende Toasts ganz nach individuellem Geschmack: Sieben einstellbare Bräunungsstufen und eine integrierter Brotzentrierung sorgen im Handumdrehen für gleichmäßige Ergebnisse auf beiden Seiten. Ein integrierter Brötchenaufsatz ermöglicht das einfache Aufwärmen von Brötchen und Croissants, während sich Krümelschublade für eine mühelose Reinigung ganz leicht herausnehmen lässt. Dieser leistungsstarke Mini-Toaster beindruckt mit seinem eleganten, hochwertigen Cromargan Gehäuse immer wieder aufs Neues. Die gesamte WMF KÜCHENminis Frühstücksserie ist eine außergewöhnliche Kombination aus kompromisslosen Leistungen und elegantem Design.