Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Toaster 2Langschlitz 1500W 6St Auft Aufw Brötchenaufs. ed-sw

kopierenkopieren
WMF - Toaster 2Langschlitz 1500W 6St Auft Aufw Brötchenaufs. ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414150011

  • Ausführung - 4-Scheiben-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 1550 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129138628

Sonepar Artikelnummer

121230929

Hersteller Artikelnummer

414150011

Hersteller Typ

BUENO PRO DOPPEL LANGSCHLITZ TOASTER

Hersteller Artikel Nr.:

414150011

Ausführung:

4-Scheiben-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

1550 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Ja

Spannung:

240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

2.260 kg

WMF Bueno Pro 4-Scheiben-Toaster: jede Tag eine großartige Leistung: Der perfekte Tag beginnt mit einem perfekten Frühstück: Der WMF Bueno Pro Doppel-Langschlitz-Toaster verbindet ein schlicht-elegantes Design mit hoher Funktionalität und fügt sich nahtlos in jedes Küchenambiente ein. Die extra-langen Schlitze bieten Platz für vier Toastscheiben oder zwei lange Brotscheiben. Dieser leistungsstarke Langschlitz-Toaster verfügt über sechs Bräunungsstufen, eine integrierte Brotzentrierung für gleichmäßiges Bräunen sowie einen abnehmbaren Brötchenaufsatz aus rostfreiem Edelstahl zum Aufwärmen von größeren Backwaren wie Brötchen und Croissants. Abbrechen, Aufwärmen/Nachtoasten und Auftauen: Die beleuchteten Funktionstasten ermöglichen eine komfortable und einfache Bedienung, während die entnehmbare Krümelschublade eine mühelose Reinigung für eine stets saubere Küche sorgt. Das robuste Cromargan Gehäuse mit mattem Oberflächenfinish beeindruckt durch außergewöhnliche Langlebigkeit und eine edle Ästhetik.