Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Toaster 2Schlitz 870W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Toaster 2Schlitz 870W 6St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414130011

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 870 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129132855

Sonepar Artikelnummer

121230928

Hersteller Artikelnummer

414130011

Hersteller Typ

BUENO PRO TOASTER

Hersteller Artikel Nr.:

414130011

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

870 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Ja

Spannung:

240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

1.330 kg

WMF Bueno Pro Toaster: jeden Tag ein starker Auftritt: Jeden Tag das perfekte Frühstück: Der WMF Bueno Pro 2-Scheiben-Toaster ist einfach zu bedienen und überzeugt dabei mit vielseitigen Funktionen. Sechs Bräunungsstufen und eine integrierte Brotzentrierung sorgen für eine perfekte gleichmäßige Bräunung, während sich mit dem Brötchenaufsatz aus rostfreiem Edelstahl größere Backwaren wie Brötchen und Croissants aufwärmen lassen. Die beleuchteten Funktionstasten machen die Bedienung kinderleicht: Abbrechen, Aufwärmen/Nachtoasten und Auftauen. Die entnehmbare Krümelschublade ermöglicht eine mühelose Reinigung, sodass die Küche stets sauber bleibt. Das hochwertige Cromargan Gehäuse mit elegantem, mattem Oberflächenfinish beindruckt durch außergewöhnliche Langlebigkeit und eine edle Ästhetik. Die WMF Bueno Frühstücksserie bietet Küchengeräte in zeitlosem, stilvollem Design, das sich durch charmant abgerundete Konturen und schwarze Akzente auszeichnet.