Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Toaster 2Schlitz 900W 7St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. edst

kopierenkopieren
WMF - Toaster 2Schlitz 900W 7St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414090011

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 900 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129063401

Sonepar Artikelnummer

121371231

Hersteller Artikelnummer

414090011

Hersteller Typ

LONO TOASTER

Hersteller Artikel Nr.:

414090011

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

900 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Spannung:

220 .. 240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Staubschutzabdeckung:

Nein

Breite:

162 mm

Höhe:

190 mm

Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

2.070 kg

WMF Lono Toaster, 900 W, Cromargan Edelstahl matt, 2 Schlitze, 7 Bräunungsstufen, LED-Tasten, integrierter Brötchenaufsatz – 0414090011 Leistungsstark, elegant und vielseitig: Der WMF Lono Toaster vereint modernes Design, präzise Technik und durchdachte Funktionen für perfekten Toastgenuss – ganz nach Geschmack. Mit sieben individuell einstellbaren Bräunungsstufen, integrierter Brotzentrierung und praktischen LED-beleuchteten Funktionstasten bietet er maximale Kontrolle und Komfort bei jedem Toastvorgang. Das hochwertige Cromargan Gehäuse unterstreicht den edlen Look und sorgt zugleich für Langlebigkeit und Stabilität – ein elegantes Statement in jeder Küche. Lieferumfang: 1x WMF Lono 2-Scheiben-Toaster aus Cromargan Edelstahl matt (29,5 x 16,5 x 19 cm, 900 W, Kabellänge 0,8 m), inkl. integriertem Brötchenaufsatz – Artikelnummer 0414090011. Der WMF Lono Toaster ist ideal für alle, die knusprige Ergebnisse und einfache Handhabung schätzen. Dank der automatischen Brotzentrierung werden Toasts von beiden Seiten gleichmäßig gebräunt – ob klassische Brotscheiben, XXL-Toasts (bis 11 x 11 cm) oder Brötchen. Über den Drehregler lässt sich der gewünschte Bräunungsgrad in sieben Stufen individuell einstellen – von hellgolden bis knusprig dunkel. Drei beleuchtete Funktionstasten sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort: Auftau-Funktion für gefrorenes Brot, Aufwärm-Funktion für bereits erkalteten Toast und eine Stopp-Taste, mit der der Röstvorgang jederzeit unterbrochen werden kann. Der integrierte Brötchenaufsatz eignet sich perfekt zum Aufbacken von Croissants, Semmeln oder Hefezopf – so gelingt das Frühstück ganz nach Wunsch. Für Sicherheit sorgt der automatische Überhitzungsschutz, der den Toastvorgang bei zu hoher Temperatur unterbricht. Die herausnehmbare Krümelschublade ermöglicht eine schnelle und hygienische Reinigung, während die praktische Kabelaufwicklung am Boden für Ordnung und angepasste Kabellänge sorgt. Technische Highlights im Überblick: 900 W Leistung, 2 Schlitze (auch für XXL-Toasts bis 11 x 11 cm), 7 stufenlos regelbare Bräunungsstufen, integrierte Brotzentrierung, LED-beleuchtete Funktionstasten (Auftauen, Aufwärmen, Stopp), Brötchenaufsatz, Überhitzungsschutz, herausnehmbare Krümelschublade, kompakte Kabelaufwicklung, Gehäuse aus hochwertigem Cromargan Edelstahl matt. Fazit: Der WMF Lono Toaster steht für kompromisslosen Toastgenuss in edlem Design. Durch seine Kombination aus Präzision, Funktionalität und Ästhetik wird er zum unverzichtbaren Helfer für jedes Frühstück – robust, elegant und bis ins Detail durchdacht.