Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Toaster 2Schlitz 900W 7St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. grau

kopierenkopieren
WMF - Toaster 2Schlitz 900W 7St. Auft. Aufw. Brötchenaufs. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414210011

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 900 W

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129201025

Sonepar Artikelnummer

121230933

Hersteller Artikelnummer

414210011

Hersteller Typ

STELIO TOASTER EDITION

Hersteller Artikel Nr.:

414210011

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

900 W

Grundfarbe:

grau

Brötchenröster:

Ja

Spannung:

240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

1.630 kg

Ein Hinkucker in jeder Küche: Der Stelio Toaster Edition von WMF sorgt für Toastgenuss in seiner schönsten Form. Sieben Bräunungsstufen, eine Edelstahlablage zum Aufwärmen von übergroßen Leckereien wie Brötchen und Croissants sowie ein Brotzentriersystem, das die Scheiben zur gleichmäßigen Bräunung exakt mittig platziert, lassen keine Wünsche offen. Dazu sind über die beleuchteten Tasten eine Stopp-Funktion, eine Aufwärm-Funktion sowie eine Funktion zum Auftauen kinderleicht einstellbar. Das seidenmatte Gehäuse aus edlem Cromargan des eleganten, GS-zertifizierten 2-Schlitz-Toasters begeistert dabei in jedem Küchenambiente, während die entnehmbare Krümelschublade eine schnelle und mühelose Reinigung ermöglicht und die integrierte Kabelaufwicklung bei Bedarf auch eine platzsparende Unterbringung im Küchenschrank erlaubt.