Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Toaster Langschlitz 900W 7St Auft Aufw Brötchenaufs. edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Toaster Langschlitz 900W 7St Auft Aufw Brötchenaufs. edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 414120011

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Anschlusswert - 900 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129130806

Sonepar Artikelnummer

121230931

Hersteller Artikelnummer

414120011

Hersteller Typ

KIMI LANGSCHLITZ-TOASTER

Hersteller Artikel Nr.:

414120011

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Anschlusswert:

900 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Brötchenröster:

Ja

Spannung:

240 V

Brötchenaufsatz:

Ja

Krümelschublade:

Ja

Auftaustufe:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167200

Gewicht:

2.330 kg

Der WMF KITCHENminis Langschlitz-Toaster: Perfekt gebräunter Toast für den perfekten Start in den Tag: Der WMF KÜCHENminis Langschlitz-Toaster ist ein kompaktes Platzwunder, das mit cleveren Funktionen und besten Bräunungsergebnissen überzeugt. Bereit für zwei XXL-Toastscheiben oder eine extralange Scheibe Brot, kommen Liebhaber von frisch Getoastetem voll auf ihren Geschmack. Sieben einstellbare Bräunungsstufen und eine Brotzentrierfunktion sorgen dabei für gleichmäßig auf beiden Seiten gebräunten Toast. Zudem bieten Funktionen zum Auftauen, Aufwärmen und Nachtoasten sowie eine energiesparende Bagel-Funktion maximalen Bedienkomfort - dank leistungsstarker 900 Watt praktisch im Handumdrehen. Das hochwertige Cromargan Gehäuse mit seinem matten Oberflächenfinish beeindruckt zudem durch seine außergewöhnliche Langlebigkeit und edle Ästhetik immer wieder aufs Neue.