Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Waffeleisen 900W BelgienWaffeln DM:18cm antihaft edst

kopierenkopieren
WMF - Waffeleisen 900W BelgienWaffeln DM:18cm antihaft edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 415210011

  • Ausführung - Waffelautomat

  • Anschlusswert - 900 W

  • Grundfarbe - Edelstahl

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129127622

Sonepar Artikelnummer

121371230

Hersteller Artikelnummer

415210011

Hersteller Typ

LONO WAFFELEISEN EDITION

Hersteller Artikel Nr.:

415210011

Ausführung:

Waffelautomat

Anschlusswert:

900 W

Grundfarbe:

Edelstahl

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Breite:

260 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

220 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

2.120 kg

WMF Lono Waffeleisen Edition, 900 W, Cromargan Edelstahl matt, Aluminiumgussplatten, Antihaftbeschichtung, stufenloser Bräunungsgrad – 0415210011 Hausgemachte Waffeln wie sie sein sollen. Mit dem WMF Lono Waffeleisen Edition gelingen köstlich duftende, goldbraune Waffeln im Handumdrehen – außen knusprig, innen herrlich fluffig. Das leistungsstarke Waffeleisen vereint höchste Funktionalität, langlebige Materialien und elegantes Design in einem kompakten Gerät, das in keiner Küche fehlen darf. Dank der besonders widerstandsfähigen Antihaftbeschichtung lassen sich Waffeln nahezu fettfrei backen und mühelos aus der Form lösen – für bewussten Genuss ohne Kompromisse im Geschmack. Lieferumfang: 1x WMF Lono Waffeleisen Edition aus Cromargan Edelstahl matt (26 x 22 x 8,5 cm, 900 W, Ø 18 cm), Artikelnummer 0415210011. Das WMF Lono Waffeleisen überzeugt durch seine einfache Handhabung und präzise Bräunungssteuerung. Über den stufenlosen Drehregler lässt sich der gewünschte Bräunungsgrad individuell einstellen – von goldgelb bis tiefgolden, ganz nach persönlichem Geschmack. Eine optische LED-Kontrollanzeige signalisiert den Heizvorgang sowie die optimale Backtemperatur und sorgt so für perfekte Ergebnisse bei jeder Waffel. Das wärmeisolierte Cool-Touch-Gehäuse aus hochwertigem Cromargan Edelstahl mit integriertem Lüfter gewährleistet jederzeit sicheres und komfortables Arbeiten, selbst bei längerer Nutzung. Die robusten Aluminiumgussplatten mit hochwertiger Antihaftbeschichtung ermöglichen fettarmes Backen, gleichmäßige Wärmeverteilung und rückstandsfreies Herauslösen der fertigen Waffeln – ideal für klassische belgische Waffeln, süße Desserts oder herzhafte Kreationen. Nach dem Backen lassen sich die kratzfesten Platten mühelos reinigen: Ein einfaches Abwischen genügt. Zudem kann das Gerät dank integrierter Kabelaufwicklung platzsparend im Küchenschrank verstaut werden – auch in vertikaler Position. Technische Highlights im Überblick: 900 W Leistung, Ø 18 cm Waffelfläche, stufenlos regelbarer Bräunungsgrad, LED-Kontrollleuchte, Antihaftbeschichtung für fettarmes Backen, Aluminiumgussplatten, Cool-Touch-Gehäuse mit integriertem Lüfter, kompakte Bauweise mit Kabelaufwicklung, Gehäuse aus langlebigem Cromargan Edelstahl matt. Fazit: Das WMF Lono Waffeleisen Edition steht für köstliche, gleichmäßig gebackene Waffeln mit minimalem Aufwand. Robust, sicher, leicht zu reinigen und elegant im Design – perfekt für alle, die den Duft frischer, hausgemachter Waffeln lieben und Wert auf Qualität, Funktionalität und Stil legen.