Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Wasserkocher 1800W 0.8L kabellos edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Wasserkocher 1800W 0.8L kabellos edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 413140011

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 0.8 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 1800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129116244

Sonepar Artikelnummer

121230920

Hersteller Artikelnummer

413140011

Hersteller Typ

KIMI WASSERKOCHER 0,8L

Hersteller Artikel Nr.:

413140011

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

0.8 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

1800 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

240 V

Wasserstandanzeige:

innen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.020 kg

Sehr kompakter Wasserkocher aus der WMF KÜCHENminis Serie: Der WMF KÜCHENminis Wasserkocher 0,8 l vereint edle Ästhetik mit Langlebigkeit und kompromissloser Leistung. Mit 1.800 Watt, einem Fassungsvermögen von 0,8 Litern sowie einem verdeckten Heizelement aus Edelstahl ist dieser kompakte Wasserkocher perfekt zum Erhitzen selbst kleinster Wassermengen geeignet. Starke Leistung und maximaler Komfort gehen Hand in Hand: Das einhändige Öffnen auf Knopfdruck, eine gut ablesbare innenliegende Wasserstandsanzeige, erweitere Sicherheitsfunktionen wie die automatische Kochabschaltung sowie die kabellose 360°-Ausführung machen diesen Wasserkocher zu einem einfach zu bedienenden Alltagsbegleiter. Das robuste Cromargan Gehäuse bietet eine hohe Lebensdauer, während das elegante Oberflächenfinish für einen jederzeit stilvollen Auftritt sorgt. Die gesamte WMF KÜCHENminis Frühstücksserie ist geprägt von einzigartiger Performance und elegantem Design.