Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Wasserkocher 2400W 1.2L kabellos edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Wasserkocher 2400W 1.2L kabellos edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 413010012

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.2 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129057806

Sonepar Artikelnummer

121230921

Hersteller Artikelnummer

413010012

Hersteller Typ

STELIO WASSERKOCHER 1,2L

Hersteller Artikel Nr.:

413010012

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.2 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

240 V

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.000 kg

Der WMF Stelio Wasserkocher: starke Leistung, schickes Design. Das zeitlos-schicke Design des WMF Stelio Wasserkochers bringt einen Hauch von Eleganz in jede Küche. Mit seinem Fassungsvermögen von 1,2 Litern bietet er für unterschiedliche Bedürfnisse immer genau die richtige Menge Wasser. Der leistungsstarke 2.400-Watt-Mottor sorgt für schnelles, einfaches Erhitzen, während Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, Koch-Stopp-Automatik und der verschließbare Deckel ein Hohes Maß an Sicherheit ermöglichen.