Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Wasserkocher 2400W 1.7L kabellos edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 413080011

  • Heizschlange - verdeckt

  • Inhalt - 1.7 l

  • Werkstoff des Behälters - Edelstahl

  • Anschlusswert - 2400 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129050401

Sonepar Artikelnummer

121230919

Hersteller Artikelnummer

413080011

Hersteller Typ

BUENO WASSERKOCHER 1,7L

Hersteller Artikel Nr.:

413080011

Heizschlange:

verdeckt

Inhalt:

1.7 l

Werkstoff des Behälters:

Edelstahl

Anschlusswert:

2400 W

Kabellos:

Ja

Spannung:

240 V

Wasserstandanzeige:

außen

360° Sockel:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Transparent:

Nein

Mit Wasserfilter:

Nein

Mit Sieb:

Ja

Mit Temperaturanzeige:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85161080

Gewicht:

1.050 kg

Der WMF Bueno Wasserkocher: elegante Leistung Tag für Tag: Der WMF Bueno Wasserkocher vereint herausragende Leistung mit einer edlen Optik. 2.400 Watt sorgen für blitzschnelle Ergebnisse, während das zeitlose, schicke Design einen Hauch von Eleganz in jede Küche bringt. Dieser einfach zu bedienende Wasserkocher bietet höchsten Komfort dank einer Vielzahl cleverer Funktionen: perfektes Fassungsvermögen von 1,7 Litern, kabellose 360°-Ausführung mit Gerätesockel und Kabelaufwicklung sowie eine beleuchtete externe Wasserstandsanzeige für bequemes Befüllen. Und durch seine erweiterten Sicherheitsfunktionen wie dem Trockenlauf- und Überhitzungsschutz, der Kochstoppautomatik und demintelligenten, verriegelbarem Deckel ist der WMF Bueno Wasserkocher wie gemacht für den sicheren täglichen Gebrauch. Die WMF Bueno Serie bietet mit einer Filterkaffeemaschine, einer Kaffeemühle, einem Toaster sowie einem passenden Mixer, Eierkocher und einer Zitronenpresse jeden Tag das perfekte Frühstückserlebnis.