Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WMF - Zitruspresse 85W 250ml Tropfstop 2Presskegeln edst-sw

kopierenkopieren
WMF - Zitruspresse 85W 250ml Tropfstop 2Presskegeln edst-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 416030012

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Tresterauswurf - Nein

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4211129057707

Sonepar Artikelnummer

121230939

Hersteller Artikelnummer

416030012

Hersteller Typ

STELIO ZITRUSPRESSE

Hersteller Artikel Nr.:

416030012

Ausführung:

Zitruspresse

Tresterauswurf:

Nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

Edelstahl

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.710 kg

Zitruspresse Stelio: Frisch und gesund: Was gibt es besseres, als den Tag mit einem frisch gepressten, vor Vitaminen strotzenden Saft zu beginnen? Die Zitruspresse Stelio kombiniert ansprechendes Design mit der von WMF gewohnten Qualität - für frischen, gesunden Saft. Von Orangen und Grapefruits bis hin zu Mandarinen, Zitronen und Limetten - die beiden Presskegel sind für Früchte in den unterschiedlichsten Größen geeignet. Ein Sieb aus Edelstahl und ein Auslauf mit Tropfschutz leiten den köstlichen Saft direkt ins Glas. Eine Start-Stopp-Automatik sorgt für müheloses Entsaften, spülmaschinenfeste Teile für eine einfache Reinigung. Und das edle Cromargan Gehäuse begeistert auf den ersten Blick und immer wieder.