WÖHNER - 01008 Profil-Anschlussklemme 500-1260mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000604
Sammelschienendicke - 7 .. 12 mm
Sammelschienenbreite - 50 .. 63 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 1260 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010089
Sonepar Artikelnummer
120744381
Hersteller Artikelnummer
92000604
Hersteller Typ
01008
Hersteller Artikel Nr.:
92000604
Sammelschienendicke:
7 .. 12 mm
Sammelschienenbreite:
50 .. 63 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
1260 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2000 A
Breite der Klemme:
94 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.240 kg


