WÖHNER - 01013 Anschlussklemmenplatte Crossboard 800, 3p 3-polig, 95-300mm²,Cu/Al 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099240
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 500 A
Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010133
Sonepar Artikelnummer
121403696
Hersteller Artikelnummer
92099240
Hersteller Typ
01013
Hersteller Artikel Nr.:
92099240
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
500 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.657 kg


