WÖHNER - 01014 Anschlussklemmenplatte Crossboard 800, 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099241
Sammelschienendicke - 3 .. 15 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 32 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010140
Sonepar Artikelnummer
121403697
Hersteller Artikelnummer
92099241
Hersteller Typ
01014
Hersteller Artikel Nr.:
92099241
Sammelschienendicke:
3 .. 15 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 32 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.447 kg


