Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01025 Leerfeldabdeckung 700mm (01783)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01025 Leerfeldabdeckung 700mm (01783)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88820706

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267010256

Sonepar Artikelnummer

120511495

Hersteller Artikelnummer

88820706

Hersteller Typ

01025

Hersteller Artikel Nr.:

88820706

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.750 kg

Angaben IEC Standards IEC 61439-1:2011 GB/T 7251.1 Elektrische Werte Kurzschlussfestigkeit: entfällt, da das Produkt keine stromführenden Teile beinhaltet oder trägt bzw. im Kurzschlussfall nicht beansprucht wird Angaben UL Standards UL 508 for UL feeder circuits >250V Mechanische Werte L x B x D: 700 x 200 x 63 Gewicht: 75 kg/100 Werkstoffeigenschaften Abdeckung: temperaturbeständig bis 70°C, selbstverlöschend nach UL 94, Kriechstromfestigkeit CTI 200, halogenfreiHinweiseZum Abdecken des Systems von vorn.