Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01026 Halterung f. Abdeckprofil 01025 (32mm)

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01026 Halterung f. Abdeckprofil 01025 (32mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88821208

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 0.039 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267010263

Sonepar Artikelnummer

120511496

Hersteller Artikelnummer

88821208

Hersteller Typ

01026

Hersteller Artikel Nr.:

88821208

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.039 kg

9 x 196 x 32