WÖHNER - 01028 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000765
Bemessungsstrom In - 477 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010287
Sonepar Artikelnummer
120744630
Hersteller Artikelnummer
92000765
Hersteller Typ
01028
Hersteller Artikel Nr.:
92000765
Bemessungsstrom In:
477 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
24 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.250 kg


