WÖHNER - 01029 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004188
Bemessungsstrom In - 640 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010294
Sonepar Artikelnummer
120744648
Hersteller Artikelnummer
92004188
Hersteller Typ
01029
Hersteller Artikel Nr.:
92004188
Bemessungsstrom In:
640 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
24 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
3.750 kg


