Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01035 Lamellierte Cu-Schiene blank isoliert

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01035 Lamellierte Cu-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008202

  • Isoliert - Ja

  • Geeignet für Geräte mit N-Leiter - Nein

  • Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267010355

Sonepar Artikelnummer

120744680

Hersteller Artikelnummer

92008202

Hersteller Typ

01035

Hersteller Artikel Nr.:

92008202

Isoliert:

Ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

1.392 kg

Isolation: temperaturbeständig bis 105 °C, selbstverlöschend, V0 entsprechend UL 94 Bemessungsstrom (IEC): 350A