Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01046 Bodenwanne geschlitzt 60mm System 2400x290x68mm

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01046 Bodenwanne geschlitzt 60mm System 2400x290x68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88707800

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85472000

  • Gewicht - 2.836 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267010461

Sonepar Artikelnummer

121403698

Hersteller Artikelnummer

88707800

Hersteller Typ

01046

Hersteller Artikel Nr.:

88707800

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

2.836 kg

Zum Sichern gegen Berührung der Sammelschienen von oben, unten und hinten, mit geschlitzten, ausbrechbaren Flächen zum Einführen von Leitungen.