WÖHNER - 01047 Universalklemme mit Schraubanschluss M10x10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88958004
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 12 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 630 A
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010478
Sonepar Artikelnummer
120744365
Hersteller Artikelnummer
88958004
Hersteller Typ
01047
Hersteller Artikel Nr.:
88958004
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
12 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Breite der Klemme:
38 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.362 kg


