WÖHNER - 01060 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004828
Bemessungsstrom In - 880 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010607
Sonepar Artikelnummer
120744653
Hersteller Artikelnummer
92004828
Hersteller Typ
01060
Hersteller Artikel Nr.:
92004828
Bemessungsstrom In:
880 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
50 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
4.660 kg


