WÖHNER - 01061 Lamellierte CU-Schiene blank isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000976
Bemessungsstrom In - 1775 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010614
Sonepar Artikelnummer
120744634
Hersteller Artikelnummer
92000976
Hersteller Typ
01061
Hersteller Artikel Nr.:
92000976
Bemessungsstrom In:
1775 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
84 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
14.900 kg


