WÖHNER - 01063 Lamellierte CU-Schiene verzinnt isoliert 6x20x1mm,2000mm, isoliert, 477A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92098610
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85446010
Gewicht - 2.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010638
Sonepar Artikelnummer
121403699
Hersteller Artikelnummer
92098610
Hersteller Typ
01063
Hersteller Artikel Nr.:
92098610
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.250 kg
B x H x T: 24 x 10 x 2000 mm Querschnitt: 120 mm²


