WÖHNER - 01064 Lamellierte CU-Schiene verzinnt isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095710
Bemessungsstrom In - 640 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010645
Sonepar Artikelnummer
120744661
Hersteller Artikelnummer
92095710
Hersteller Typ
01064
Hersteller Artikel Nr.:
92095710
Bemessungsstrom In:
640 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
24 mm
Höhe:
14 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
3.750 kg


