WÖHNER - 01065 Anschlussmodul Crossboard 800 rückseitig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099242
Sammelschienendicke - 5 .. 20 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 40 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 800 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010652
Sonepar Artikelnummer
121403700
Hersteller Artikelnummer
92099242
Hersteller Typ
01065
Hersteller Artikel Nr.:
92099242
Sammelschienendicke:
5 .. 20 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 40 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
800 A
Breite der Klemme:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
6.500 kg


