WÖHNER - 01067 Befestigungsmodul Crossboard 800 rückseitig keine elektr. Verbindung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92099243
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85469010
Gewicht - 0.238 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010676
Sonepar Artikelnummer
121403701
Hersteller Artikelnummer
92099243
Hersteller Typ
01067
Hersteller Artikel Nr.:
92099243
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85469010
Gewicht:
0.238 kg
Befestigungsmodul, bei rückseitiger Einspeisung, keine elektr. Verbindung, für CrossBoard 800 A 500 - 1100 mm


