WÖHNER - 01068 Universalklemme 16-120/5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88650906
Sammelschienendicke - 5 mm
Sammelschienenbreite - 20 .. 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021267010683
Sonepar Artikelnummer
120511497
Hersteller Artikelnummer
88650906
Hersteller Typ
01068
Hersteller Artikel Nr.:
88650906
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
20 .. 30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
250 A
Breite der Klemme:
5 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.106 kg


