WÖHNER - 01069 Spreizklemme für Flachschiene bis 55x28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001738
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 32 .. 50 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 1000 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010690
Sonepar Artikelnummer
120744413
Hersteller Artikelnummer
92001738
Hersteller Typ
01069
Hersteller Artikel Nr.:
92001738
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
32 .. 50 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
1000 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Breite der Klemme:
72 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.500 kg


