WÖHNER - 01070 Spreizklemme für Flachschiene bis 68x28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001739
Sammelschienendicke - 5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite - 50 .. 63 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 1260 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010706
Sonepar Artikelnummer
120744414
Hersteller Artikelnummer
92001739
Hersteller Typ
01070
Hersteller Artikel Nr.:
92001739
Sammelschienendicke:
5 .. 10 mm
Sammelschienenbreite:
50 .. 63 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
1260 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1600 A
Breite der Klemme:
85 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.630 kg


