WÖHNER - 01071 Spreizklemme für Flachschiene bis 105x28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001580
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 18 mm²
Breite der Klemme - 105 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010713
Sonepar Artikelnummer
120744405
Hersteller Artikelnummer
92001580
Hersteller Typ
01071
Hersteller Artikel Nr.:
92001580
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
18 mm²
Breite der Klemme:
105 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.840 kg


