WÖHNER - 01075 Lamellierte CU-Schiene verzinnt isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 89900005
Bemessungsstrom In - 494 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010751
Sonepar Artikelnummer
120744623
Hersteller Artikelnummer
89900005
Hersteller Typ
01075
Hersteller Artikel Nr.:
89900005
Bemessungsstrom In:
494 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
28 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.250 kg


