WÖHNER - 01076 Lamellierte Cu-Schiene verzinnt isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92007328
Bemessungsstrom In - 727 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010768
Sonepar Artikelnummer
120744659
Hersteller Artikelnummer
92007328
Hersteller Typ
01076
Hersteller Artikel Nr.:
92007328
Bemessungsstrom In:
727 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
24 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
4.500 kg


