WÖHNER - 01091 Lamellierte CU-Schiene verzinnt isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005996
Bemessungsstrom In - 470 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010911
Sonepar Artikelnummer
120744656
Hersteller Artikelnummer
92005996
Hersteller Typ
01091
Hersteller Artikel Nr.:
92005996
Bemessungsstrom In:
470 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
15.5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.320 kg


