WÖHNER - 01092 Crito Anschlussklemme für Flachschiene 40x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88169006
Sammelschienendicke - 10 mm
Sammelschienenbreite - 30 mm
Geeignet für - Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010928
Sonepar Artikelnummer
120744338
Hersteller Artikelnummer
88169006
Hersteller Typ
01092
Hersteller Artikel Nr.:
88169006
Sammelschienendicke:
10 mm
Sammelschienenbreite:
30 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1250 A
Breite der Klemme:
48 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.817 kg


