Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WÖHNER - 01094 Anschlussklemme 95-300mm² 630A

WÖHNER
kopierenkopieren
WÖHNER - 01094 Anschlussklemme 95-300mm² 630A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88169201

  • Sammelschienendicke - 10 mm

  • Sammelschienenbreite - 30 mm

  • Geeignet für - Flachschiene

  • Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021267010942

Sonepar Artikelnummer

120744339

Hersteller Artikelnummer

88169201

Hersteller Typ

01094

Hersteller Artikel Nr.:

88169201

Sammelschienendicke:

10 mm

Sammelschienenbreite:

30 mm

Geeignet für:

Flachschiene

Max. Leiterquerschnitt:

300 mm²

Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:

630 A

Breite der Klemme:

48 mm

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.857 kg

Elektrische Werte IEC Bemessungsstrom (IEC): 630 A Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V Die Isolationseigenschaften des Artikels werden durch die Einbaubedingungen bestimmt. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1,0 s) max.: 26.1 kA zusätzliche Daten IEC Die nachfolgenden Werte sind durch Prüfungen unter bestimmten Bedingungen nachgewiesen. Für die konkrete Planung der Anlage sind die jeweiligen Bedingungen bei Wöhner zu erfragen. max. zulässige Spannung (IEC) AC: 1000 V max. zulässige Spannung (IEC) DC: 1500 V Strombelastbarkeit (IEC) max.: 630 A Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.: 81.4 kA Mechanische Werte B x H x T: 48 x 60 x 100 Gewicht: 85.7 kg/100 für Sammelschienen: 30 x 10 und Profilschienen Anzugsdrehmoment 40 Nm Werkstoffeigenschaften Anschlussschrauben: Gewindestift M16, Inbus Gr. 8 Klemmkörper: Messing, vernickelt Schraube: Innensechskantschraube, verzinkt, chromitiert Hinweise Klemmbar sind Leitungen mit folgender Beschaffenheit: Ein- und mehrdrähtige Rund- und Sektorleiter 95 - 300 mm².