WÖHNER - 01095 Lamellierte CU-Schiene verzinnt isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004915
Bemessungsstrom In - 617 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010959
Sonepar Artikelnummer
120744654
Hersteller Artikelnummer
92004915
Hersteller Typ
01095
Hersteller Artikel Nr.:
92004915
Bemessungsstrom In:
617 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
32 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
2.990 kg


