WÖHNER - 01096 Lamellierte CU-Schiene verzinnt isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000885
Bemessungsstrom In - 897 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 2000 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021267010966
Sonepar Artikelnummer
120744632
Hersteller Artikelnummer
92000885
Hersteller Typ
01096
Hersteller Artikel Nr.:
92000885
Bemessungsstrom In:
897 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
36 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
5.980 kg


